Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOS900LBK/NE PORTALAMPADE E27 LISCIO BACHELITE NERO - S900LBK/NE

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOS900LBK/NE PORTALAMPADE E27 LISCIO BACHELITE NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Fassung - E27

  • Mit Starteraufnahme - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8058341518823

Artikelnummer

LMOS900LBK/NE

Herstellernummer

S900LBK/NE

Hersteller

LMO

Ausführung:

Edisonfassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Fassung:

E27

Mit Starteraufnahme:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

S900LBK - Portalampada E27 bachelite camicia liscia cappello con filetto M10x1 frutto interno con morsetti dispositivo antisvitamento. IP20. Finitura nero.