LAMPO LIGHTING TECHN - LMOS900F/BI PORTALAMPADE E27 FILETTATO BIANCO - S900F/BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Edisonfassung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Fassung - E27
Mit Starteraufnahme - nein
Packung
50 ST
EAN
8058341518830
Artikelnummer
LMOS900F/BI
Herstellernummer
S900F/BI
Hersteller
LMO
Ausführung:
Edisonfassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
E27
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Nippelgewinde:
M10 x 1,0
S900F - Portalampada E27 termoplastico camicia filettata cappello con filetto M10x1 frutto interno con morsetti dispositivo antisvitamento. IP20. Opzionale: vite bloccaggio per M10x1. Finitura bianco.


