Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOS800F *PORTALAMPADE E27 METALLO FILETTATO - S800F

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOS800F *PORTALAMPADE E27 METALLO FILETTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Befestigungsart - sonstige

  • Farbe - Messing

Packung

  • 50 ST

EAN

8058341518274

Artikelnummer

LMOS800F

Herstellernummer

S800F

Hersteller

LMO

Fassung:

E27

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

Edisonfassung

Befestigungsart:

sonstige

Farbe:

Messing

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Mit Starteraufnahme:

nein

S800F - Portalampada E27 in acciaio ottonato camicia filettata niples M10x1 e virola in metallo frutto interno con morsetti dispositivo antisvitamento vite bloccaggio per M10x1. IP20. Finitura ottone.