Startseite
Nicht mehr in Produktion

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOS306NE SPOT GU10 230V A PINZA S/LAMP NERO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - GU10

  • Werkstoff - sonstige

  • Ausführung - Zugschaltfassung

  • Befestigungsart - Befestigungsfuß

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8056093644425

Artikelnummer

LMOS306NE

Herstellernummer

S306NE

Hersteller

LMO

Fassung:

GU10

Werkstoff:

sonstige

Ausführung:

Zugschaltfassung

Befestigungsart:

Befestigungsfuß

Farbe:

schwarz

Mit Starteraufnahme:

nein

SPOT GU10 a pinza max 50W - 230V orientabile con interruttore passafilo e cavo spina cm130. Corpo in metallo. IP20. Finitura nero.