LAMPO LIGHTING TECHN - LMOREEL900IP64BC STRIPLED 900 MT.5 3000K IP64 24V 14,4W - REEL900IP64BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1800 lm
Schutzart (IP) - IP64
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Packung
1 ST
EAN
8056093645620
Artikelnummer
LMOREEL900IP64BC
Herstellernummer
REEL900IP64BC
Hersteller
LMO
Lichtstrom je Meter:
1800 lm
Schutzart (IP):
IP64
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Montageart:
Aufbau/Einbau
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
DC
Mit Anschlussset:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Mit Endstück:
nein
Gesamtlänge:
5 m
Mit Schutzabdeckung:
nein


