LAMPO LIGHTING TECHN - LMOREEL900IP20BF STRIPLED 900 MT.5 6400K IP20 24V 14,4W - REEL900IP20BF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau/Einbau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Lichtstrom je Meter - 2000 lm
Packung
1 ST
EAN
8056093645613
Artikelnummer
LMOREEL900IP20BF
Herstellernummer
REEL900IP20BF
Hersteller
LMO
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Lichtstrom je Meter:
2000 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzart (IP):
IP64
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
6400...6400 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Selbstklebend:
ja


