LAMPO LIGHTING TECHN - LMOREEL5050/IP20/BN STRIPLED 5050 MT.5 4100K IP20 12V 14,4W - REEL5050/IP20/BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1000 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 4100...4100 K
Lampenspannung - 12...12 V
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Packung
1 ST
EAN
8058341511312
Artikelnummer
LMOREEL5050/IP20/BN
Herstellernummer
REEL5050/IP20/BN
Hersteller
LMO
Lichtstrom je Meter:
1000 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
4100...4100 K
Lampenspannung:
12...12 V
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
3 mm
Mit Endstück:
nein
Gesamtlänge:
5 m


