LAMPO LIGHTING TECHN - LMOREEL245050IP64BN STRIPLED 5050 MT.5 4100K IP64 24V 14,4W - REEL245050IP64BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1000 lm
Schutzart (IP) - IP64
Farbtemperatur - 4100...4100 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Packung
1 ST
EAN
8056093641189
Artikelnummer
LMOREEL245050IP64BN
Herstellernummer
REEL245050IP64BN
Hersteller
LMO
Lichtstrom je Meter:
1000 lm
Schutzart (IP):
IP64
Farbtemperatur:
4100...4100 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
3 mm
Mit Endstück:
nein
Gesamtlänge:
5 m


