LAMPO LIGHTING TECHN - LMOREEL245050IP64BC STRIPLED 5050 MT.5 3000K IP64 24V 14,4W - REEL245050IP64BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 60
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Lichtstrom je Meter - 960 lm
Packung
1 ST
EAN
8056093641172
Artikelnummer
LMOREEL245050IP64BC
Herstellernummer
REEL245050IP64BC
Hersteller
LMO
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Lichtstrom je Meter:
960 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Schutzart (IP):
IP64
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
3 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja


