LAMPO LIGHTING TECHN - LMOREEL245050IP20BF STRIPLED 5050 MT.5 6400K IP20 24V14,4W - REEL245050IP20BF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 60
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Lichtstrom je Meter - 1050 lm
Packung
1 ST
EAN
8056093641165
Artikelnummer
LMOREEL245050IP20BF
Herstellernummer
REEL245050IP20BF
Hersteller
LMO
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Lichtstrom je Meter:
1050 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
6400...6400 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
3 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja