Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMORDLEDINBF FARETTO LED SUP. 3W 12V IP44 6400K - RDLEDINBF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 6400...6400 K

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 12...12 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8056093641585

Artikelnummer

LMORDLEDINBF

Herstellernummer

RDLEDINBF

Hersteller

LMO

Farbtemperatur:

6400...6400 K

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

12...12 V

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

DC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

60 mm

Höhe/Tiefe:

5 mm

Geeignet für Lampenleistung:

3...3 W

Lichtfarbe:

weiß

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

250...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

FARETTO SUPERFICIE 3W - Faretto LED montaggio superficie ultrasottile 3W - 12V IP44 in metallo. Consigli per utilizzo tensione costante: utilizzare converter 12V. LED 3W 250lm 6400K 12V DC CRI >80 - 120°. Colore inox.