LAMPO LIGHTING TECHN - LMORDLEDINBC FARETTO LED SUP. 3W 12V IP44 3000K - RDLEDINBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - Edelstahl
Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Nennspannung - 12...12 V
Packung
1 ST
EAN
8056093641578
Artikelnummer
LMORDLEDINBC
Herstellernummer
RDLEDINBC
Hersteller
LMO
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
12...12 V
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Spannungsart:
DC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
EVG
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
60 mm
Höhe/Tiefe:
5 mm
Geeignet für Lampenleistung:
3...3 W
Lichtfarbe:
weiß
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
230...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


