Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOR7SLED78BC LAMP. LED R7S 7.5W 78MM 3000K 230V - R7SLED78BC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - R7s

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 520...520 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8058341512906

Artikelnummer

LMOR7SLED78BC

Herstellernummer

R7SLED78BC

Hersteller

LMO

Sockel:

R7s

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

520...520 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

230...230 V

Länge:

78 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Durchmesser:

23.5 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Lampadina LED R7S led 6W 520lm 3000K CRI >80 - 360° - 230V. Corpo in materiale termoplastico. Lunghezza: 78 mm. Durata 30.000H.