LAMPO LIGHTING TECHN - LMOR7SLED118BC LAMP. LED R7S 12W 118MM 3000K 230V - R7SLED118BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Lampenleistung - 10...10 W
Lichtstrom - 920...920 lm
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Ausführung Glas/Abdeckung - klar
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8058341512920
Artikelnummer
LMOR7SLED118BC
Herstellernummer
R7SLED118BC
Hersteller
LMO
Nennspannung:
230...230 V
Lampenleistung:
10...10 W
Lichtstrom:
920...920 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Sockel:
R7s
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Durchmesser:
23.5 mm
Länge:
118 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Mit Fernbedienung:
nein