LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPUNTOLEDNK/BF/A FARETTO MINILED NICHEL 12V 6400K - PUNTOLEDNK/BF/A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 6400...6400 K
Gehäusefarbe - Nickel
Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Nennspannung - 12...12 V
Packung
25 ST
EAN
8058341515259
Artikelnummer
LMOPUNTOLEDNK/BF/A
Herstellernummer
PUNTOLEDNK/BF/A
Hersteller
LMO
Farbtemperatur:
6400...6400 K
Gehäusefarbe:
Nickel
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
12...12 V
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Spannungsart:
DC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
EVG
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
12 mm
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2...0 lm
Nennstrom:
20...20 mA
Einbauhöhe:
35.7...0 mm


