LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPUNTOLEDNK/BC/A FARETTO MINILED NICHEL 12V 3000K - PUNTOLEDNK/BC/A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Einbaumontage - ja
Geeignet für Wandmontage - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - nein
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Packung
25 ST
EAN
8058341515266
Artikelnummer
LMOPUNTOLEDNK/BC/A
Herstellernummer
PUNTOLEDNK/BC/A
Hersteller
LMO
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Nickel
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
12...12 V
Nennstrom:
20...20 mA
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2...0 lm
Außendurchmesser:
12 mm
Einbauhöhe:
35.7...0 mm