Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPUNTOLEDBI/BF/A FARETTO MINILED BIANCO 12V 6400K - PUNTOLEDBI/BF/A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 25 ST

EAN

8058341515228

Artikelnummer

LMOPUNTOLEDBI/BF/A

Herstellernummer

PUNTOLEDBI/BF/A

Hersteller

LMO

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...12 V

Nennstrom:

20...20 mA

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

6400...6400 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2...0 lm

Außendurchmesser:

12 mm

Einbauhöhe:

35.7...0 mm

PUNTOLED - Faretto puntoled di minute dimensioni per effetti luce decorativa o “cielo stellato” in metallo. Utilizzare solo in gruppi di 3 in 3. Usare esclusivamente in abbinamento con “SET PUNTOLED”. LED 2lm 6400K 20mA 12V DC CRI >80 - 120°. Colore bianco.