Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPUNTOLEDBI/BC/A FARETTO MINILED BIANCO 12V 3000K - PUNTOLEDBI/BC/A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 12...12 V

Packung

  • 25 ST

EAN

8058341515235

Artikelnummer

LMOPUNTOLEDBI/BC/A

Herstellernummer

PUNTOLEDBI/BC/A

Hersteller

LMO

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

12...12 V

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Spannungsart:

DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

EVG

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

12 mm

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2...0 lm

Nennstrom:

20...20 mA

Einbauhöhe:

35.7...0 mm

PUNTOLED - Faretto puntoled di minute dimensioni per effetti luce decorativa o “cielo stellato” in metallo. Utilizzare solo in gruppi di 3 in 3. Usare esclusivamente in abbinamento con “SET PUNTOLED”. LED 2lm 3000K 20mA 12V DC CRI >80 - 120°. Colore bianco.