Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPT5LED9WMC PLAFONIERA LED CM53.6 9W 230V TRICOLOR - PT5LED9WMC

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPT5LED9WMC PLAFONIERA LED CM53.6  9W 230V TRICOLOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8056093646542

Artikelnummer

LMOPT5LED9WMC

Herstellernummer

PT5LED9WMC

Hersteller

LMO

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Schalter:

ja

Max. Systemleistung:

9 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

900...0 lm

Farbtemperatur:

3000...6000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

35.7 mm

Höhe/Tiefe:

22.8 mm

Länge:

538 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

PT5 LED TRICOLOR - Reglette LED sistema tricolor. Grazie allo switch integrato è possibile commutare il colore del LED in qualsiasi momento scegliendo tra 3000K, 4000K o 6000K. In materiale termoplastico. Inculsi: cavo spina 180cm, prolunga 15cm, clips piane a 90°, connettore di giunzione di continuo. Collegabili in continuo max 12 pezzi