LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPROJBSBI BASE PER PROIETTORI BIANCA - PROJBSBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Höhe - 25 mm
Durchmesser - 90 mm
Packung
1 ST
EAN
8056093646023
Artikelnummer
LMOPROJBSBI
Herstellernummer
PROJBSBI
Hersteller
LMO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Höhe:
25 mm
Durchmesser:
90 mm
Base per proiettore, basetta per montaggio in superficie completo di morsettiera. Colore Bianco


