LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPROJ22WNEBN PROIETTORE LED NERO 22W 230V 4000K - PROJ22WNEBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Gehäusefarbe - schwarz
Verstellbarkeit - drehbar
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8056093644043
Artikelnummer
LMOPROJ22WNEBN
Herstellernummer
PROJ22WNEBN
Hersteller
LMO
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Gehäusefarbe:
schwarz
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
70 mm
Höhe/Tiefe:
94 mm
Geeignet für Lampenleistung:
22...22 W
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
136 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1400...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


