Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPROJ12WNEBN PROIETTORE LED NERO 12W 230V 4000K - PROJ12WNEBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Traversenmontage - nein

  • Geeignet für Podest-/Bodenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056093643459

Artikelnummer

LMOPROJ12WNEBN

Herstellernummer

PROJ12WNEBN

Hersteller

LMO

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Verstellbarkeit:

drehbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

850...0 lm

Länge:

108.5 mm

Höhe/Tiefe:

94 mm

Außendurchmesser:

60 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Proiettore LED 12W - 230V orientabile per esterno lenti facilmente intercambiabili incluse. Corpo in Lega alluminio. Lente da 60° montata sul faretto. Lenti da 15° e 38° intercambiabili incluso. Picchetto di fissaggio non incluso. IP65. LED 12W 850lm 4000K CRI >80. Finitura nero.