Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPRKITUPD KIT PROFILO UP&DOWN FIN. ALLUM. L.2MT. - PRKITUPD

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Werkstoff - Aluminium

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Aluminium

Packung

  • 6 ST

EAN

8056093641448

Artikelnummer

LMOPRKITUPD

Herstellernummer

PRKITUPD

Hersteller

LMO

Ausführung:

Rohr bestückt

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

nein

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

2000 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Notlicht:

nein

Breite:

17.7 mm

Höhe/Tiefe:

48.5 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

KIT PROFILO UP & DOWN - Profilo alluminio “up & down“ L. 2 mt per strisce led completo di accessori, confezionato singolarmente con nr. 1 diffusore opaco in policarbonato, nr. 2 tappi chiusi, nr. 1 tappo con foro, nr. 4 clips di fissaggio il tutto incluso nella confezione. Potenza MAX consigliata 24w/ml. Finitura: Alluminio.