LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPPE14BF PICCOLA PERA 1.5W 230V E14 6400K - PPE14BF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 1.5...1.5 W
Lichtstrom - 120...120 lm
Farbtemperatur - 6400...6400 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8058341512555
Artikelnummer
LMOPPE14BF
Herstellernummer
PPE14BF
Hersteller
LMO
Sockel:
E14
Lampenleistung:
1.5...1.5 W
Lichtstrom:
120...120 lm
Farbtemperatur:
6400...6400 K
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Birnenform
Länge:
50 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Durchmesser:
23 mm
Mit Fernbedienung:
nein