Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPPE14BC PICCOLA PERA 1.5W 230V E14 3000K - PPE14BC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 1.5...1.5 W

  • Lichtstrom - 120...120 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8058341512548

Artikelnummer

LMOPPE14BC

Herstellernummer

PPE14BC

Hersteller

LMO

Sockel:

E14

Lampenleistung:

1.5...1.5 W

Lichtstrom:

120...120 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Birnenform

Länge:

50 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Durchmesser:

23 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Lampadina E14 LED COB per frigoriferi o altre applicazioni 1.5W 120lm 3000K CRI >80 - 270° - 230V. Bulbo in vetro protettivo opaco. corpo in alluminio.