Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPAR38IP65BN PAR38 E27 IP65 18W 230V 38? 4000K - PAR38IP65BN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 18...18 W

  • Lichtstrom - 1521...1521 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

143 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8058341513361

Artikelnummer

LMOPAR38IP65BN

Herstellernummer

PAR38IP65BN

Hersteller

LMO

Sockel:

E27

Lampenleistung:

18...18 W

Lichtstrom:

1521...1521 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

122 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

122 mm

Lampenbezeichnung:

PAR38

Schutzart (IP):

IP65

Mit Fernbedienung:

nein

Lampada PAR38 con attacco E27 - IP65. led 18W GU10 1521lm 4000K CRI >80 - 38° - 230V. Corpo in alluminio ricoperto in termoplastico. Consigli per utilizzo: Lampada idonea per uso esterno in apparecchiature con grado di protezione IP 65. Il grado di protezione IP 65 è garantito solo con una corretta installazione della lampada sull’apparecchiatura. Finitura: bianco. Durata 30.000H.