LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPAR38IP65BC PAR38 E27 IP65 18W 230V 38? 3000K - PAR38IP65BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Lampenleistung - 18...18 W
Lichtstrom - 1450...1450 lm
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Lampenform - Reflektor
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
153 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8058341513354
Artikelnummer
LMOPAR38IP65BC
Herstellernummer
PAR38IP65BC
Hersteller
LMO
Nennspannung:
230...230 V
Lampenleistung:
18...18 W
Lichtstrom:
1450...1450 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Sockel:
E27
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Durchmesser:
122 mm
Länge:
122 mm
Schutzart (IP):
IP65
Lampenbezeichnung:
PAR38
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Mit Fernbedienung:
nein