Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPAR30IP65BN PAR30 E27 IP65 12W 230V 38? 4000K - PAR30IP65BN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Lampenleistung - 10...10 W

  • Lichtstrom - 1150...1150 lm

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Lampenform - Reflektor

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

87 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8058341513347

Artikelnummer

LMOPAR30IP65BN

Herstellernummer

PAR30IP65BN

Hersteller

LMO

Nennspannung:

230...230 V

Lampenleistung:

10...10 W

Lichtstrom:

1150...1150 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Sockel:

E27

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Durchmesser:

95.5 mm

Länge:

97 mm

Schutzart (IP):

IP65

Lampenbezeichnung:

PAR30

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Mit Fernbedienung:

nein

Lampada PAR30 con attacco E27 - IP65. led 10W GU10 1150lm 4000K CRI >80 - 38° - 230V. Corpo in alluminio ricoperto in termoplastico. Consigli per utilizzo: Lampada idonea per uso esterno in apparecchiature con grado di protezione IP 65. Il grado di protezione IP 65 è garantito solo con una corretta installazione della lampada sull’apparecchiatura. Finitura: bianco. Durata 30.000H.