LAMPO LIGHTING TECHN - LMON702/BI ROSONE PER SOSPENSIONI BIANCO - N702/BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 80 mm
Durchmesser - 70 mm
Packung
10 ST
EAN
8058341519790
Artikelnummer
LMON702/BI
Herstellernummer
N702/BI
Hersteller
LMO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
80 mm
Durchmesser:
70 mm
Rosone per sospensioni in termoplastico bianco. IP20.


