Startseite
Nicht mehr in Produktion

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLSP/15W CONVERTER 15W 230V-350MA TERMOPL.

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLSP/15W CONVERTER 15W 230V-350MA TERMOPL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 15...15 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 19 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8058341511220

Artikelnummer

LMOLSP/15W

Herstellernummer

LSP/15W

Hersteller

LMO

Ausgangsleistung:

15...15 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

19 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

44 mm

Länge:

122 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

Driver LED corrente costante in termoplastico. Converter 230-350mA per uso interno 15W. Input: 200-240V. Output: 350mA. IP20. Dimensioni: 19 x 122 x 44 mm.