Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLS24IP6730W CONVERTER 30W 230V-24V IP67 METALLO - LS24IP6730W

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLS24IP6730W CONVERTER 30W 230V-24V IP67 METALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) - nein

  • Ausgangsleistung - 30...30 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8058341517208

Artikelnummer

LMOLS24IP6730W

Herstellernummer

LS24IP6730W

Hersteller

LMO

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Ausgangsspannung:

24...24 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

30...30 W

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

148 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

30 mm

Tensione costante Converter 230V 12-24V IP67. 30W.