LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLS24IP67150W CONVERTER 150W 230V-24V IP67 METALLO - LS24IP67150W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - nein
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8058341517192
Artikelnummer
LMOLS24IP67150W
Herstellernummer
LS24IP67150W
Hersteller
LMO
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
150...150 W
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
242 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
44 mm


