Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLS10IP6760W CONVERTER 60W 230V-12V IP67 METALLO

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLS10IP6760W CONVERTER 60W 230V-12V IP67 METALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 60...60 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 43 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8058341517161

Artikelnummer

LMOLS10IP6760W

Herstellernummer

LS10IP6760W

Hersteller

LMO

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

60...60 W

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

43 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

81 mm

Länge:

175 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Tensione costante Converter 230V 12-24V IP67. 60W.