LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLS10IP6730W CONVERTER 30W 230V-12V IP67 METALLO - LS10IP6730W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - nein
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 12...12 V
Packung
1 ST
EAN
8058341513408
Artikelnummer
LMOLS10IP6730W
Herstellernummer
LS10IP6730W
Hersteller
LMO
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
30...30 W
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
162 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm


