LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLS10IP67150W CONVERTER 150W 230V-12V IP67 METALLO - LS10IP67150W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - nein
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 12...12 V
Packung
1 ST
EAN
8058341517185
Artikelnummer
LMOLS10IP67150W
Herstellernummer
LS10IP67150W
Hersteller
LMO
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
150...150 W
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
230 mm
Breite:
135 mm
Höhe:
62 mm