Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLS10IP67100W CONVERTER 100W 230V-12V IP67 METALLO - LS10IP67100W

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLS10IP67100W CONVERTER 100W 230V-12V IP67 METALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 100...100 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056093642070

Artikelnummer

LMOLS10IP67100W

Herstellernummer

LS10IP67100W

Hersteller

LMO

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

100...100 W

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Höhe:

37 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

52 mm

Länge:

190 mm

Gehäuse:

Metallgehäuse

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Driver LED IP67 in metallo. Tensione costante. Converter 220V 12VDC per uso esterno 100W. Input: 220-240V cavo 17 cm. Output: 12VDC cavo 17 cm. Dimensioni: 37 x 190 x 52 mm.