Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLP901 FINTA CANDELA BIANCA PER E14 H85 - LP901

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLP901 FINTA CANDELA BIANCA PER E14 H85

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E14

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Durchsteckfassung

  • Farbe - weiß

  • Mit Starteraufnahme - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8058341519141

Artikelnummer

LMOLP901

Herstellernummer

LP901

Hersteller

LMO

Fassung:

E14

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Durchsteckfassung

Farbe:

weiß

Mit Starteraufnahme:

nein

Mit Bügel:

ja

Rivestimento per E14 plastica bianca con gocce.