LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLEDADES/IP64/BC LED ADESIVA IP64 300 MT.5 3000K 12V 4.8W - LEDADES/IP64/BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 360 lm
Schutzart (IP) - IP64
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Lampenspannung - 12...12 V
Lampenleistung je Meter - 4.8 W
Packung
1 ST
EAN
8058341514542
Artikelnummer
LMOLEDADES/IP64/BC
Herstellernummer
LEDADES/IP64/BC
Hersteller
LMO
Lichtstrom je Meter:
360 lm
Schutzart (IP):
IP64
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Lampenspannung:
12...12 V
Lampenleistung je Meter:
4.8 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
8 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
3.1 mm
Mit Endstück:
ja
Gesamtlänge:
5 m


