Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLED300IP64RGB/24 LED ADESIVA IP64 5MT 300LED RGB 24V - LED300IP64RGB/24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 60

  • Lampenleistung je Meter - 14.4 W

  • Lichtstrom je Meter - 520 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

8058341511633

Artikelnummer

LMOLED300IP64RGB/24

Herstellernummer

LED300IP64RGB/24

Hersteller

LMO

Ausführung:

Band

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Lampenleistung je Meter:

14.4 W

Lichtstrom je Meter:

520 lm

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Schutzart (IP):

IP64

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtfarbe:

RGB

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

2.2 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Gesamtlänge:

5 m

Mit Endstück:

ja

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Striscia LED5050 RGB 24V DC 5 metri flessibile adesiva. Da utilizzare con controllers RGB. Tensione costante: utilizzare converter 24V. Striscia 60 LED/m 14,4W/m 520lm/m - 120°. IP64. Finitura: bianco.