Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOKITLED9 *KIT CONVERTER LSP12W 350MA CABLAG. X9 - KITLED9

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOKITLED9 *KIT CONVERTER LSP12W 350MA CABLAG. X9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 7...15 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8058341517109

Artikelnummer

LMOKITLED9

Herstellernummer

KITLED9

Hersteller

LMO

Ausgangsleistung:

7...15 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

KIT LED - Corrente costante - Set alimentatore completo 230V - 350mA, MAX 15W - MIN 7,5W. Input 230V cavo 150 cm + spina. Output 350mA cavo 10 cm + box JST x9. Materiale in termoplastico. IP20.