LAMPO LIGHTING TECHN - LMOKITLED6 KIT CONVERTER LSP8W 350MA CABLAGGIO X6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 4...8 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Außengebrauch - ja
Geeignet für Konstantstrom - ja
Packung
1 ST
EAN
8058341517093
Artikelnummer
LMOKITLED6
Herstellernummer
KITLED6
Hersteller
LMO
Ausgangsleistung:
4...8 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


