LAMPO LIGHTING TECHN - LMOKITLED2/700 KIT CONV. ALED 8W 700MA E CABLAGGIO X2 - KITLED2/700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - nein
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Packung
1 ST
EAN
8056093640175
Artikelnummer
LMOKITLED2/700
Herstellernummer
KITLED2/700
Hersteller
LMO
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Ausgangsleistung:
8...8 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II


