Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOGX53LED7WBF LAMPADA COMPATTA LED 7W 230V 6400K - GX53LED7WBF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GX53

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Lichtstrom - 608...608 lm

  • Farbtemperatur - 6400...6400 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

58 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8056093644852

Artikelnummer

LMOGX53LED7WBF

Herstellernummer

GX53LED7WBF

Hersteller

LMO

Sockel:

GX53

Lampenleistung:

7...7 W

Lichtstrom:

608...608 lm

Farbtemperatur:

6400...6400 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Länge:

15 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

73.5 mm

Mit Fernbedienung:

nein

GX53 LED - Lampada compatta LED 7W GX53 608lm 6400K CRI >80 - 180° - 230V.