LAMPO LIGHTING TECHN - LMOGX53LED7WBC LAMPADA COMPATTA LED 7W 230V 3000K - GX53LED7WBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GX53
Lampenleistung - 7...7 W
Lichtstrom - 540...540 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8056093644838
Artikelnummer
LMOGX53LED7WBC
Herstellernummer
GX53LED7WBC
Hersteller
LMO
Sockel:
GX53
Lampenleistung:
7...7 W
Lichtstrom:
540...540 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kugel
Länge:
15 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Farbe:
weiß
Durchmesser:
73.5 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K


