Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOGRLED3W1RBN FAR. CARR INC. 12V 3W IP67 1RAGGIO 4000K - GRLED3W1RBN

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOGRLED3W1RBN FAR. CARR INC. 12V 3W IP67 1RAGGIO 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056093645903

Artikelnummer

LMOGRLED3W1RBN

Herstellernummer

GRLED3W1RBN

Hersteller

LMO

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

12...12 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

3...3 W

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

250...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Faretto LED 3W 12V carrabile in alluminio e acciaio inox #304. 250 lm. 4000k