Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOGRLED3W1RBC FAR. CARR INC. 12V 3W IP67 1RAGGIO 3000K - GRLED3W1RBC

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOGRLED3W1RBC FAR. CARR INC. 12V 3W IP67 1RAGGIO 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056093645897

Artikelnummer

LMOGRLED3W1RBC

Herstellernummer

GRLED3W1RBC

Hersteller

LMO

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

12...12 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

3...3 W

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

230...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Faretto LED 3W 12V carrabile in alluminio. 3W 230 lm 3000k 1raggio