LAMPO LIGHTING TECHN - LMOGL95/E27/BC GLOBO LED 95 13W E27 230V 220? 3000K - GL95/E27/BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 16...16 W
Lichtstrom - 1280...1280 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 175...250 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
120 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8058341511145
Artikelnummer
LMOGL95/E27/BC
Herstellernummer
GL95/E27/BC
Hersteller
LMO
Sockel:
E27
Lampenleistung:
16...16 W
Lichtstrom:
1280...1280 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
175...250 V
Länge:
129 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
95 mm
Mit Fernbedienung:
nein