Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOGL120/E27/BF GLOBO LED 120 19W E27 230V 220? 6400K - GL120/E27/BF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 24...24 W

  • Lichtstrom - 2150...2150 lm

  • Farbtemperatur - 6400...6400 K

  • Nennspannung - 175...250 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

175 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8058341512333

Artikelnummer

LMOGL120/E27/BF

Herstellernummer

GL120/E27/BF

Hersteller

LMO

Sockel:

E27

Lampenleistung:

24...24 W

Lichtstrom:

2150...2150 lm

Farbtemperatur:

6400...6400 K

Nennspannung:

175...250 V

Länge:

155 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

120 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Lampadina a globo ø120mm E27 24W equivalenza con sorgente tradizionale 150W - 230V. Corpo in alluminio ricoperto in termoplastico, bulbo in vetro. Globo LED 24W E27 2150lm 6400K CRI >80 - 220°