LAMPO LIGHTING TECHN - LMOGL120/E27/BC GLOBO LED 120 19W E27 230V 220? 3000K - GL120/E27/BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 24...24 W
Lichtstrom - 2050...2050 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 175...250 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
175 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8058341512326
Artikelnummer
LMOGL120/E27/BC
Herstellernummer
GL120/E27/BC
Hersteller
LMO
Sockel:
E27
Lampenleistung:
24...24 W
Lichtstrom:
2050...2050 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
175...250 V
Länge:
155 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
120 mm
Mit Fernbedienung:
nein