LAMPO LIGHTING TECHN - LMOG9LED7WBF LAMPADA G9 LED 5W 230V 6400K - G9LED7WBF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G9
Lampenleistung - 7...7 W
Lichtstrom - 725...725 lm
Farbtemperatur - 4100...4100 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8056093643435
Artikelnummer
LMOG9LED7WBF
Herstellernummer
G9LED7WBF
Hersteller
LMO
Sockel:
G9
Lampenleistung:
7...7 W
Lichtstrom:
725...725 lm
Farbtemperatur:
4100...4100 K
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
70 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
18 mm
Mit Fernbedienung:
nein